- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- シール 丸 12mmのおすすめ人気ランキング
シール 丸 12mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新517件の「シール 丸 12mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール 丸 13mm」、「丸シール10mm」、「マイクロチューブラベル」などの商品も取り扱っております。
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色
白・黄・赤・緑・青×各2
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプ
ミラーコート紙
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)
Φ12.5×14
シートサイズ(mm)
125×68
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
-196~121
種別
丸型
分類、識別したいときに便利なカラーラベル。
上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質
上質紙
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)
15
ラベルサイズ(mm)
Φ15
セット内容
赤・青・緑・黄・橙・ピンク・空色(各2シート)、白・茶・黒(1シート)
ラベル厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
8×8
面付
63面(7列×9段)
紙質
つやなし
坪量(g/m2)
150
片数
630片
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状
ミニ丸
1袋(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)
8
カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
セット内容
赤・青(各4シート)、緑・黄・白(各3シート)
貼ったままリサイクル可能な、インクジェットプリンタ用ラベル。
白色度(%)
97程度
紙厚(mm)
(ラベル本体/総厚)0.12/0.18
坪量(g/m2)
156
ラベル厚(mm)
0.12
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
種類
丸ラベル
仕様
BK
ラベルサイズ(mm)
Φ15
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別
非危険物
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。